工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
配管・継手・バルブ類
>
ネジ込み管継手
>
白 ネジ込み式管継手(吉年)
>
特殊エルボ
吉年
特殊エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 3/4B
5日以内出荷とは
注文コード
05704167
品番
SOL
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥646
数量:
●形状:
エルボ
●呼び径(B):
3/4
●寸法A(mm):
32
●呼び径(A):
20
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
特殊エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 3/4B
吉年
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF