工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
配管・継手・バルブ類
>
ネジ込み管継手
>
白 ネジ込み式管継手(吉年)
>
径違いクロス
吉年
径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手 (1B×1B×3/4B×3/4B)
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
05705594
品番
BRCR
内容量
1個
参考基準価格
¥2,480
単価(税別)
¥1,315
数量:
●形状:
径違いクロス
●寸法A(mm):
37
●寸法D(mm):
36
●寸法B(mm):
37
●寸法C(mm):
36
●呼び径(A):
25 ×25 ×20 ×20
●呼び径B1(inch):
1
●呼び径B2(inch):
1
●呼び径B3(inch):
3/4
●呼び径B4(inch):
3/4
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手 (1B×1B×3/4B×3/4B)
吉年
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF