間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
吉年

径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手 (1-1/2B×1-1/4B×1B×1B)

※代表画像です
注文コード
05705664
品番
BRCR
内容量
1個
参考基準価格
¥4,860
単価(税別)
¥2,582

 

●形状: 
径違いクロス  
●寸法A(mm): 
45  
●寸法D(mm): 
40  
●寸法B(mm): 
45  
●寸法C(mm): 
41  
●呼び径(A): 
40 ×32 ×25 ×25  
●呼び径B1(inch): 
1 1/2  
●呼び径B2(inch): 
1 1/4  
●呼び径B3(inch): 
1  
●呼び径B4(inch): 
1  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34