SMC
- ●質量(kg):
- 0.44
- ●ボディサイズ:
- 1/2
- ●管接続口径:
- 1/2
- ●構造:
- リリーフタイプ
- ●最高使用圧力(MPa):
- 1.0
- ●寸法A(mm):
- 70
- ●寸法D(mm):
- 68
- ●寸法B(mm):
- 128
- ●寸法C(mm):
- 36
- ●使用流体:
- 空気
- ●保証耐圧力(MPa):
- 1.5
- ●設定圧力範囲(MPa):
- 0.05〜0.85
- ●リリーフ圧力:
- 設定圧力+0.05MPa(但しリリーフ流量0.1l/min(ANR)時
- ●周囲温度および使用流体温度(℃):
- -5〜60(凍結なきこと)