工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
エアーコンプレッサー
>
ジーフォース
SK-11
エアーオイルレスコンプレッサー
当日出荷とは
注文コード
05719883
メーカー品番
AA15-30
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥22,000
数量:
●特長:
家庭用100VでOK!
頼れるハイパワー圧力タンク付
圧力調節器付
クイックカプラ付
●用途:
釘打ち
エアーバサミ
エアーダスター
インパクトレンチ
タイヤチャック
エンジンクリーナー
●質量(kg):
27
●規格:
AA15-30(倍速モーター)
●定格電圧(V):
100
●タンク容量(L):
30
●寸法(長さL×幅W×高さH)(mm):
660×360×590
●最高使用圧力(kgf/cm
2
):
8
●消費電力(W)(50/60Hz):
750/900
●圧力スイッチ作動圧(kgf/cm
2
)(off/on):
8/6
●潤滑方式:
オイルレス
●消費電流(A)(50/60Hz):
9
●電動機(HP):
1.5
●吐出空気量(L/分)(50/60Hz):
72/90
●吐出口サイズ:
1/4”ワンタッチカプラ
その他関連商品
07583624
エアコンプレッサーAA15-30用圧力スイッチ♯43
SK-11
-
1台
¥9,317
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
ケーブルタイ
MonotaRO
商品点数:7
¥100〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
満足度:
用途:
自動車・バイクメンテナンス
オイルレスコンプレッサーで手頃な値段の商品と思い購入しました。パワーも十分あり短時間で規定圧まで達します。ただ騒音はそれなりにします。
[2008-05-20]
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
エアーオイルレスコンプレッサー
SK-11
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)