間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
SK-11

エアーコンプレッサー

注文コード
05719901
品番
AB20-30
内容量
1台
参考基準価格
オープン
9月28日より値下げいたしました。
通常価格単価(税別)
¥28,750¥27,313
特価

 

●特長: 
家庭用100Vで使用可能!
1.5kw 2馬力(倍速モーター付き)
容量30Lの圧力タンク付
圧力調節器付  

●タンク容量(L): 
30  
●最高使用圧力: 
8気圧  
●電圧(50/60Hz)(V): 
(定格)100  
●本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
660×360×615  
●電源コード(m): 
3  
●消費電力(W)(50/60Hz): 
1050/1200  
●乾燥質量(kg): 
36  
●圧力スイッチ作動圧(kgf/cm2 )(off/on): 
8.0/6.0(気圧)  
●潤滑方式: 
オイルバス  
●消費電流(A)(50/60Hz): 
11/12  
●電動機(HP): 
2.0  
●吐出空気量(L/分)(50/60Hz): 
(4.5気圧)115/135、(6.0気圧)105/125  
●吐出口サイズ: 
1/4ワンタッチカプラ  
●RED BOOKVol3ページ: 
850  
●RED BOOKVol4ページ: 
1050  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
295  

その他関連商品
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

コイルホース

ノーブランド

商品点数:4

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 工作機械の切屑処理
稼働時の運転音が大きいと言うか、うるさい。防音カバーを作って使用しています。商品説明に明記してほしいです。
オリジナル、ノーブランド共遜色ないです。
山村製作所 様(東京都) [2007-08-24]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34