間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
千代田通商

タッチコネクターファイブ ジョイント

注文コード
05720267
メーカー品番
FR6-10JW
内容量
1個
参考基準価格
¥168
単価(税別)
¥138

 

●特長: 
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
型式表示 全ての継手に型式表示。
コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。
メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。  

●材質(本体): 
樹脂(難燃性PBT)  
●質量(g): 
1.4  
●流体: 
圧縮空気/水  
●寸法L(mm): 
7.9  
●使用温度範囲: 
圧縮空気:−5〜60℃(23〜140°F) /水:5〜40℃(41〜104°F)  
●寸法A(mm): 
35  
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 
圧縮空気:1[10]、水:0.3[3]  
●寸法C(mm): 
11  
●寸法E1(mm): 
6  
●寸法E2(mm): 
10  
●使用真空圧力: 
10Torr(-100kPa)  
●色(本体): 
白  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

吉年

商品点数:57

¥159〜

タッチコネクターファイブ メイルエルボ

千代田通商

商品点数:34

¥194〜

タッチコネクターファイブ ユニオン

千代田通商

商品点数:18

¥201〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧