間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
千代田通商

タッチコネクターFUJI/トリプルバンジョー(樹脂)

注文コード
05726926
品番
6R-01D3
内容量
1個
参考基準価格
¥1,980
単価(税別)
¥1,482

 

●特長: 
ワンタッチで簡単接続!真鍮製  

●適合: 
(チューブ)TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ  
●材質(本体): 
ポリアセタール  
●流体: 
圧縮空気  
●適合チューブ外径(Φmm): 
6  
●最高使用圧力(圧縮空気)(MPa): 
1  
●使用温度範囲: 
エア-5〜60℃(23〜140°F)  
●ねじ寸法(mm): 
R1/8  
●材質(シール)(Rねじ部): 
ニトリルゴム  
●使用真空圧力: 
10Torr(-100kPa)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34