ナカバヤシ(旧:ロアス)
ナカバヤシ(旧:ロアス)の PCアクセサリー
ナカバヤシ(旧:ロアス)の メディア収納用品
ナカバヤシ(旧:ロアス)の CD/DVDケース
CDケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05730015
品番
CD-055CW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
保護袋は、中身が見えるよう片面に透明フィルムを使用しています。布部分には糸くずの出にくい化学繊維を使用しています。凹凸のない形状のため、棚にスッキリ収まります。
材質
スリーブのフィルム部分:ポリプロピレン、スリーブの布部分:不織布、ケース:ポリスチレン
幅(mm)
137
色
クリアホワイト
高さ(mm)
132
奥行(mm)
44
パッケージサイズ(mm)
W137×D44×H132
収納枚数
20