間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト   自動車・トラック整備お問い合わせ
 
 

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド
お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ETM

ETM ミニミニコレットチャックセット

 
出荷目安:8日 
8日以内出荷とは
注文コード
05736227
品番
712177
内容量
1セット
参考基準価格
¥53,000
通常価格単価(税別)
¥45,050¥42,798
特価

 

●特長: 
深いところの加工に。
狭いところの加工に。
延長使用に。  

●L: 
25  
●D: 
22  
●J: 
M12×1.75  
●コレットタイプ: 
ER-16  
●コレット数: 
10  
●コレット締り代: 
1.0  
●シャンク(径×長さ): 
ST20×100  
●チャッキング範囲: 
0.5〜10  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34