間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
糸代製綱

ゴムバンド(輪)

※代表画像です
  
注文コード
05788991
品番
-
内容量
1箱(4本入)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
単価(税別)
¥630

 

●用途: 
野積みシートの押え。
トラックシートのゴムに。  

●その他: 
再生チューブ使用の為、厚みは1.5〜3mmの範囲となっております。  
●バンド幅(mm): 
17  
●折径(mm): 
約900〜約1200  
●RED BOOKVol3ページ: 
762  
●総合カタログVol13ページ: 
190  
●RED BOOKVol4ページ: 
950  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
233  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

安全メガネ

MonotaRO

商品点数:1

¥298

布テープ

MonotaRO

商品点数:2

¥145〜

トラックシート (ビニロン帆布)

ユタカメイク

商品点数:4

¥2,715〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: トラックのシート用。トラックの荷造り用。
つかいやすい
株式会社冨洋 様(福井県) [2008-08-12]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34