間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日立ライティング

サンライン 110W形

注文コード
05795377
品番
FLR110HD/A/100-B
内容量
1箱(10本入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥7,650

 

●特長: 
ポピュラーな蛍光ランプ。
省電力設計のランプは消費電力が4〜7%節減できます。(メーカー比較)
昼光色(D)は、少し青みがかった光色で、涼しげな雰囲気を演出するランプです。(一般事務所、工場、看板など)  

●種別: 
110W省エネ形  
●色: 
昼光色  
●種類: 
直管蛍光灯  
●電流(A): 
0.820  
●管径(Φmm): 
38  
●点灯形: 
ラピッドスタート形  
●全光束(Lm): 
7800  
●定格ランプ電力(W): 
100  
●平均演色評価数(Ra): 
74  
●管長(mm): 
2367  
●色温度(K): 
6500  
●定格平均寿命(時間): 
12000  
●総合カタログVol13ページ: 
305  
●RED BOOKVol4ページ: 
1611  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

サンライン 40W形

日立ライティング

商品点数:4

¥4,550〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34