間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
小西製作所

クランプレバー(メネジ)

※代表画像です
取扱い終了 
注文コード
05796077
品番
KF-6
内容量
1個
参考基準価格
¥1,100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●材質: 
レバー:亜鉛ダイキャスト ネジ:鋼材  
●ピッチ(mm): 
1.0  
●ねじ径: 
M6  
●ねじ長さ(mm): 
9  
●回し半径(mm): 
40  
●最大荷重(kgf): 
25  
●最大トルク(kgf): 
450  
●材質(ねじ部): 
鋼材S45C  
●材質(バネ部): 
鋼材SWA-80  
●材質(レバー部): 
亜鉛ダイキャスト  
●表面処理(ねじ部): 
黒色四三酸化鉄皮膜  
●表面処理(レバー部): 
アクリル焼付塗装(シルバーグレー)  
●ねじ径×ピッチ(mm): 
M6×1.0  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34