三菱電機

※代表画像です
- ●特長:
- トップクラスの軽量コンパクト化
高性能
高い信頼性
使いやすさ
安全対策
機種が豊富
- ●型式:
- 脚取付防滴保護形 屋内型
- ●枠番:
- 90L
- ●質量(kg):
- 16
- ●出力(kW):
- 1.5
- ●極数:
- 4
- ●寸法L(mm):
- 281
- ●寸法H(mm):
- 174
- ●定格電圧(V):
- 三相200/200/220
- ●寸法A(mm):
- 112.5
- ●寸法F(mm):
- 62.5
- ●寸法S(mm):
- 24(S公差j6)
- ●寸法D(mm):
- 168
- ●定格電流(A):
- 6.8/6.4/6.0
- ●定格周波数(Hz):
- 50/60/60
- ●寸法E(mm):
- 70
- ●寸法B(mm):
- 112.5
- ●寸法C(mm):
- 90
- ●寸法X(mm):
- 15
- ●寸法T(mm):
- 7
- ●寸法W(mm):
- 8
- ●定格回転数(min-1[r.p.m]):
- 1420/1700/1710
- ●寸法Z(mm):
- 9
- ●寸法M(mm):
- 175
- ●寸法N(mm):
- 150
- ●絶縁種別:
- E
- ●寸法G(mm):
- 4
- ●寸法Q(mm):
- 50
- ●寸法R(mm):
- 168.5
- ●寸法U(mm):
- 4
- ●塗装色:
- マンセルN5.5
- ●使用周囲温度(℃):
- -20〜40
- ●寸法XB(mm):
- 56
- ●使用周囲湿度:
- 95%RH以下
- ●寸法KL(mm):
- 157
- ●寸法KA(mm):
- 53
- ●雰囲気:
- 腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
- ●寸法KD(mm):
- 27
- ●寸法KG(mm):
- 76
- ●寸法QK(mm):
- 40
- ●使用周囲標高(m):
- 1000以下
- ●総合カタログVol13ページ:
- 253
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1166