間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日立産機システム

三相モートル 全閉外扇型

※代表画像です
 
注文コード
05797136
品番
TFO-KK 4P 5.5KW
内容量
1台
参考基準価格
¥101,000
通常価格単価(税別)
¥38,850¥36,908
特価

 

●特長: 
明治43年、初の純国産モートルを手がけから90年余り。
日立は常にモートルの理想を追い求め、たゆまぬ努力を続けてきました。それはまさに日本のモートルの歴史であり、現在もさまざまな製品の動力源として活躍しています。
低騒音・低振動を実現したパワフル設計モートル。力強さと静かさを両立させました。
高い信頼性や使いやすさ、安全性への細やかな心配り。時代の“動力源”として活躍しています。
ハウジングで覆われて(全閉)いますので、防塵効果が高い。  

●用途: 
土木関係、建設関係、製粉工場、その他産業機械  

●注意: 
※設置される場所、使用される装置に必要な安全規則を遵守してください。  

●型式: 
脚取付全閉外扇形  
●枠番: 
132S  
●質量(kg): 
40  
●出力(kW): 
5.5  
●極数: 
4  
●寸法L(mm): 
427.5  
●寸法H(mm): 
257  
●定格電圧(V): 
三相200/200/220  
●概略質量(kg): 
42.7  
●寸法A(mm): 
188.5  
●寸法F(mm): 
70  
●寸法S(mm): 
38k6  
●寸法D(mm): 
250  
●定格電流(A): 
23/21/20  
●定格周波数(Hz): 
50/60/60  
●寸法E(mm): 
108  
●寸法B(mm): 
153  
●寸法C(mm): 
132  
●寸法T(mm): 
8  
●寸法W(mm): 
10  
●定格回転数(min-1[r.p.m]): 
1440/1730/1740  
●寸法Z(mm): 
12  
●寸法M(mm): 
250  
●寸法N(mm): 
175  
●寸法J(mm): 
50  
●絶縁種別: 
B  
●寸法G(mm): 
16  
●寸法K(mm): 
56  
●寸法Q(mm): 
80  
●寸法R(mm): 
239  
●寸法U(mm): 
5  
●寸法XB(mm): 
89  
●寸法QR(mm): 
0.5  
●寸法KL(mm): 
197  
●総合カタログVol13ページ: 
253  
●RED BOOKVol4ページ: 
1164  

その他関連商品

インバータ FREQROL-S500シリーズ

三菱電機

商品点数:21

¥14,340〜

コンパクト形インバータ FRENIC-Miniシリーズ

富士電機

商品点数:22

¥14,190〜

インバータ FREQROL-E500シリーズ

三菱電機

商品点数:16

¥34,720〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

VベルトA形 (スタンダード)

バンドー化学

商品点数:188

¥369〜

インクタンク BCI-7e

Canon

商品点数:8

¥1,000〜

六角ナット1種(ステンレス)

ノーブランド

商品点数:11

¥600

モーターベース

日立産機システム

商品点数:7

¥2,800〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34