シンワ測定

細巾直尺 シルバー

注文コード
05811136
品番
13250
内容量
1本
参考基準価格
¥800
通常価格単価(税別)
¥618¥587
特価

 

●特長: 
細巾で薄いスケールです。
目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。
品質は直尺JIS規格と同じです。  

●用途: 
R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。  

●材質: 
ステンレス(SUS420J2)  
●質量(g): 
18  
●メモリピッチ下段(mm): 
0.5  
●メモリピッチ上段(mm): 
1  
●測定範囲(cm): 
30  
●全長×幅W×厚さ(mm): 
325×15×0.5  
●RED BOOKVol4ページ: 
289  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

直尺シルバー

シンワ測定

商品点数:6

¥215〜

直尺用ストッパー

シンワ測定

商品点数:5

¥548〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34