間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アソー

両口フレアーエルボ

※代表画像です
 
注文コード
05817743
品番
FL-2066
内容量
1個
参考基準価格
¥4,200
単価(税別)
¥2,520

 

●寸法L(mm): 
50  
●寸法B2(mm): 
32  
●寸法d2(mm): 
UNF1 1/16×14  
●適合管外径D(Φmm): 
19.05  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34