間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アソー

水口ホースニップル

※代表画像です
 
注文コード
05820534
品番
MH-3112
内容量
1個
参考基準価格
¥160
単価(税別)
¥96

 

●寸法L(mm): 
36(約)  
●寸法D(Φmm): 
12  
●寸法B(mm): 
14  
●寸法D1(Φmm): 
6  
●取付ねじ(d): 
PT1/8  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ホースニップル

アソー

商品点数:54

¥60〜

フラックスチッパ

不二空機

商品点数:3

¥13,880〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34