間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
NEC

ライフラインU 40W形

 
出荷目安:2日 別送品 返品不可 地域運賃 
2日以内出荷とは
注文コード
05823666
メーカー品番
FLR 40SW/M/36-4P
内容量
1箱(4本入)
参考基準価格
¥2,320
通常価格単価(税別)
¥1,200¥1,140
特価

 

●特長: 
ラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用することにより、グロースタータが不要で、即時点灯ができる、一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。
白色(W)は、黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象を与えるランプです。  

●用途: 
一般照明用(一般事務所、工場、一般家庭など)  

●種別: 
40W省エネ形  
●色: 
白色  
●種類: 
直管蛍光灯  
●電流(A): 
0.440  
●管径(Φmm): 
32.5  
●点灯形: 
ラピッドスタート形  
●全光束(Lm): 
3000  
●定格ランプ電力(W): 
36  
●管長(mm): 
1198  
●定格平均寿命(時間): 
12000  
●RED BOOKVol3ページ: 
1181  
●総合カタログVol13ページ: 
305  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,000
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

グロースタータ

NEC

商品点数:3

¥2,150〜

ボタン型酸化銀電池

MonotaRO

商品点数:1

¥230

セロハンテープ

MonotaRO

商品点数:7

¥205〜

ビニルテープ No.21

nitoms(ニトムズ)

商品点数:24

¥55〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: グロー使用の機材ですがラピッド型でもとりあえず問題なく使用できますしなにより工場に数が必要なので良心的な値段で助かっております。
良心的は値段に大満足です。
イヌイ工業株式会社 様(埼玉県) [2007-11-30]

満足度:
用途: 室内照明
無し
中部大王製紙パッケージ株式会 様(長野県) [2007-11-03]

用途: 事務所の蛍光灯を一新した時に購入しました。
3波調の蛍光灯に比べると、若干暗い感じがしますがコストパフォーマンスは最高です。
壱和実業株式会社 様(静岡県) [2007-10-01]

用途: 事務所照明の交換用
安くて助かります。
株式会社サンクラフト 様(群馬県) [2007-07-06]


キャンペーン一覧