間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日立産機システム

三相200V立てフランジ取付全閉外扇形

注文コード
05823824
品番
VTFO-KK 4P 7.5KW
内容量
1個
参考基準価格
¥143,000
単価(税別)
¥69,200

 

●特長: 
低騒音・低振動化
パワフルな加速トルク
高い信頼性
使いやすさの向上  

●仕様: 
適用規格: JISC4210、4004、JEM1400、1401など  
●型式: 
全閉外扇形 屋内型  
●出力(kW): 
7.5  
●取付方式: 
立てフランジ取付  
●極数: 
4P  
●電圧(V): 
三相 200/200/220V-50/60/60Hz  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34