間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
和泉

エア・セルマット

※代表画像です
   
注文コード
05827841
品番
ZU-200
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥3,450

 

●特長: 
衝撃から中身を守ります。
品番がZU-90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。  

●用途: 
中軽量用(精密機器、家電、自動車部品等)  

●種別: 
緩衝材(エアー)  
●材質: 
ポリエチレン  
●幅(mm): 
1200  
●質量(kg): 
約4.5  
●長さ(m): 
42  
●空気粒径(mm): 
10  
●空気粒高(mm): 
4  
●構成: 
2層  
●総合カタログVol13ページ: 
208  
●RED BOOKVol4ページ: 
1000  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
284  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥2,000
沖縄地方1個〜¥4,000
離島1個〜¥4,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

その他関連商品

ダンボール箱

ノーブランド

商品点数:16

¥1,300〜

ロールスタンド

ノーブランド

商品点数:1

¥62,300

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

マスキングテープ

MonotaRO

商品点数:6

¥249〜

エア・セルマットS

和泉

商品点数:8

¥2,390〜

布粘着テープ No.392

リンレイテープ

商品点数:2

¥170〜

布テープ

MonotaRO

商品点数:2

¥145〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 製品の包装用に使用しています。
急ぎでほしい時まとまって(10本単位くらい)購入するとき値引きがほしい
株式会社タステム 様(愛媛県) [2008-11-13]
MonotaRO MonotaROからの回答:
注文コード08487972で10本セット、注文コード08441553
で5本セットがありますので、まとめてのご購入の場合は、そちらの注文コードでご購入ください。
よろしく御願いします。

満足度:
用途: ガラスの梱包
特に不具合も無く、価格程度と思います。
[2008-10-28]

満足度:
用途: 荷物の出荷時に
MonotaRO商品でもっと安いものがあればもっといいと思います。
[2008-09-27]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にしたいと思います。

満足度:
用途: 梱包
価格なりに
[2008-07-24]

満足度:
用途: 商品梱包
価格にあっていると思います
株式会社デューポイント 様(大阪府) [2008-07-13]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34