間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
呉工業(クレ)

スーパー5-56

注文コード
05827936
品番
No.2005
内容量
1本(435mL)
参考基準価格
¥1,200
単価(税別)
¥760

 

●特長: 
フッ素樹脂を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。
特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。
ゴムやプラスティック、機器類への悪影響が少なく、作業環境上も安全です。  

●用途: 
ベアリング、ケーブル、ワイヤー、チェーン、スプロケット、ローラー・ギアー、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。  

●成分: 
鉱物油、DPGm-メチルエーテル、ジチオリン酸亜鉛、テフロンパウダー、イソヘキサン  
●使用温度範囲(℃): 
-5〜150  
●容器: 
スプレー缶  
●法規制: 
第1石油類、危険等級U  
●危険等級: 
危険等級U  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第一石油類  
●危険物の含有量: 
319ml  
●総合カタログVol13ページ: 
74  
●RED BOOKVol4ページ: 
388  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

パーツクリーナー

呉工業(クレ)

商品点数:2

¥419〜

エアーダスター

MonotaRO

商品点数:1

¥378

シリコンルブスプレー

呉工業(クレ)

商品点数:1

¥315

クレ5-56

呉工業(クレ)

商品点数:3

¥328〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34