R-GOT
|
¥520
|
- ●特長:
- 驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。
加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。
仕上面が驚くほどきれいにあがる。
難しい加工が容易になります。
プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
- ●用途:
- タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。
ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。
リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。
被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料
- ●注意:
- ※トリクロロエタン等の溶剤及び重金属は一切使用しておりません。
※変色する可能性がありますので、銅加工時には事前にテストを行ってください。
- ●形状:
- スプレー
- ●色:
- 赤
- ●摘要:
- 切削潤滑剤
- ●危険等級:
- 危険等級V
- ●危険物の種別:
- メモ@
- ●危険物の品名:
- 第四石油類
- ●総合カタログVol13ページ:
- 78
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 402