間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
三友

PP強力縄 #1000

 
取扱い終了 
注文コード
05828426
品番
HR-101
内容量
1巻
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●用途: 
農業、梱包、家庭など  

●幅(mm): 
100  
●質量(kg): 
1.5  
●色: 
白  
●長さ(m): 
1000  

代替相当品
05828426
HR-101
09152114
No.100
信越工業
SKテープ(ソフト)
1巻 ¥1,140 メーカーが違います。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

PP玉ひも

MonotaRO

商品点数:2

¥238

インシュロックタイ ABシリーズ

タイトン

商品点数:35

¥160〜

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,776〜

PPロープ

MonotaRO

商品点数:2

¥598

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 織物の梱包
場所を取らない。出しやすい。
[2008-05-30]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34