間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

シダ手箒 特

注文コード
05828541
品番
001116
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥220

 

●材質: 
木柄ビニール巻  
●全長(mm): 
750  
●色(柄): 
赤、青、黄、緑、ピンク色のいずれか(選べません)  
●ブラシ幅(mm): 
220  
●総合カタログVol13ページ: 
166  
●RED BOOKVol4ページ: 
795  

その他関連商品

ヨット三ツ手チリトリ

ヨット

商品点数:1

¥700

08597172
シダホウキ

MonotaRO

-

1本

¥440

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,776〜

ヨット三ツ手チリトリ

ヨット

商品点数:1

¥700

モップ替え

MonotaRO

商品点数:1

¥202

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34