スイデン

※代表画像です
- 注文コード
- 05828681
- 品番
- SJF-200R-1
- 内容量
- 1台
- 参考基準価格
- ¥27,500
- ●特長:
- スイデン従来機より約5dBの低騒音化。
空気流の流れをスムーズにする、流体力学に基づいた理想的な樹脂製ベルマウスを装備。
ハードな作業時にも、内部の配線部分等を保護する強化樹脂製の本体配線箱。
フィンガーテストでも指の入らない安全ガードの採用。
持ち運びのしやすいハンドグリップ。
- ●付属品:
- ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用)
- ●注意:
- ※ダクトは別売り品です。
- ●適合:
- (ダクト) SJFD-230S、SJFD-230SP
- ●質量(kg):
- 8
- ●電源(V):
- 単相100
- ●風量(m3/min)50Hz/60Hz:
- 19/23
- ●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
- 300×305×320
- ●ダクト径(Φmm):
- 230(ダクトは別売品)
- ●モーター極数(P):
- 2
- ●ファン外径(Φmm):
- 200
- ●ファン翼数:
- 6
- ●保護装置:
- サーマルプロテクター内蔵
- ●モーター出力(W):
- 100