Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の バッテリー・充電器
Panasonic(パナソニック)の バッテリー
電池パック
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05833633
品番
EZ9200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,000
適合
2電源ドリルドライバー(EZ7000)
2電源インパクトドライバー(EZ7300/7301)
充電マルチインパクトドライバー(EZ6505/6507)
充電テクスドライバー(EZ6705)
充電ハンマードリル(EZ6802)
充電ハンマードリル&ドライバー(EZ6803)
充電振動ドリル&ドライバー(EZ6900/6901/6901V/6902)
充電ドリルドライバー(EZ6101/6200/6201/6207/6307/6401/6402/6403/6404/6
バッテリー容量(Ah)
3.0
質量(g)
710
タイプ
Nタイプ
電圧(V)
12
バッテリー
ニッケル水素電池
バッテリー電圧(V)
12
注意
※充電器は、付属しておりません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05833633
EZ9200
10924724
EZ9200S
電池パック(ニッケル水素電池)
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
26,980
税込
¥
29,678
ハウジングの素材を難燃性素材に変更になっています。使用などは変更ございません