グラインダー用カーボン

(56件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 仕様No.999-021 注文コード05833642 品番No.21(999021)
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

電気グラインダー用部品カーボンブラシ

適合機種
【ドリルドライバ】DS13V、【連ねじドライバ】W4YD、W4YG、【インパクトレンチ】WR12VB、WR14VB、WR16SA、【電気ドリル】DW12SA、D6Y、D10YB、【タッパ】UT14Y、【ロータリハンマドリル】DH25PB
【グラインダ】G10SH4、G10SL4、G10SP4、G10SM3、G10MH、G10ML、PDA100H、PDH100H、G10SB1、G10B2、G13SM3、G13SH4、G13S4、G10VH、G13VH、G10YH2、G10YA1、G13YH2、G13YA1、FGP10DL、GP7Y、GP10、GP2V、GP2SA、LDU6、GP4、GM8、GM10、GL7、【サンダー】S10SA3、S13SA2、【ステンレスポリッシャ】SP10、【小型集塵機】R30Y3、【ブロワ】RB40SA、RB40VA、【ニブラ・シャー】CN16SA、CN23、CE16SA、【全ネジカッター】CL10SA、【ロータリバンドソー】CB12VA2、CB12FA2、CB13FA、【カッタ】CM4Y2、CM4YA、CM5YA、【ナイフカッタ】CK12、【集塵丸のこ】C4YC、C5YB、C5MB、C5UB、C5UB、C5MR、C5MBYA、C5MVYA、C6MBYA、【丸のこ】C6MVYA、C5MVY、C5UVY、C6MVY、C6UVY、C6MV3、C6UV3、C7UV3、【スライド丸のこ】C7RSHC、C7RSC、C6RSH、C6RSB、C7RSH、C7RSB、C8FSE、C8FSH、C8FSB、【カンナ】P20、【トリマ】M6、M6SB
主な適合機械
【インパクトレンチ】WR14VB、WR16SA
【電気ドリル】DW12SA、D6Y、D10YB
【ロータリハンマドリル】DH25PB
【グラインダ】G10SH5、G10SL5、PDA100J、PDH100J、G13SM3
【ステンレスポリッシャ】SP10
【丸のこ】C7RSHC、C7RSC
仕様No.999-021 トラスコ品番364-5827 質量(g)7
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※カーボンブラシの磨耗が大きくなりますと、モーターの故障の原因となりますので、長さが磨耗限度になりましたら、新品と交換して下さい。カーボンブラシは2個1組です。交換の際は2個とも同時に交換して下さい。また、カーボンブラシはごみなどを取り除いてきれいにし、ブラシホルダ内で自由にすべるようにしておいて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-28
用途:
補修用
その他業種

古いディスクグラインダーの補修部品として保管しておきます。

1人が参考にしています
2025-08-24
用途:
削って整形利用

おぼえがきNo.67(999-067) 6.5x7x14
削ってデンソー製ラジエータファンモーターに使用

2025-01-13
用途:
設備工事、
有限会社 大場設備工業 様 (建設業・工事業)

工事現場でサンダーに使用してます仕様抜群ですまたの機会にも注文予定です。

対象商品:
05833642
2024-03-12
用途:
電動工具のメンテナンス
その他業種

ディスクグラインダーを20年ぶりにメンテナンスしました。ブラシは消耗し、ほぼ限界でした。ベアリングも同時に交換し、新品同様に、また、20年活躍するでしょう。

対象商品:
05833642
2023-11-20
用途:
グラインダーのカーボン交換に使用
建設業・工事業

すり減ったカーボンの交換に購入しました
交換も簡単でしたし、グラインダーも復活しました

対象商品:
05833642
2023-06-07
用途:
グラインダーにて
建設業・工事業

型が古かったので、このカーボンがあってよかったです。次の交換までグラインダーが持つか心配ですが、壊れなかったらまた、リピートします。

3人が参考にしています
対象商品:
05833642
2023-01-11
用途:
工具がのメンテナンス時
その他業種

ディスクグラインダーを長年使用してきたので、整備してカーボンブラシも取り替え気持ちよく使えるようになった。

1人が参考にしています
対象商品:
05833642
2022-05-27
用途:
スライド丸鋸の補修用
その他業種

カーボンが減ってきたので、補修用に購入。メーカー純正品なので安心です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
寸法は?
回答:
縦:6.5mm、横7.5mm、長さ12mmとなります。
29人が参考にしています
2011-10-31

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする