間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
エーモン工業

ガレージクッション

取扱い終了 
注文コード
05834482
品番
5118
内容量
1組
参考基準価格
¥1,300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
軽量でクッション性のある発泡素材を使用しています。
曲面・コーナーになじみやすいカット加工です。
必要なサイズにカットして使用できます。  

●特記: 
※大変申し訳ございませんが、この商品はなくなり次第廃番となります  
●材質: 
本体・・・発泡ポリエチレン / 粘着剤・・・アクリル系粘着剤  
●厚さ(mm): 
10  
●寸法(mm): 
200×450  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34