間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
コーコス信岡

NS855 長袖シャツ

※代表画像です
注文コード
05834622
品番
855
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥2,640

 

●特長: 
静電気トラブルを防ぐ、信頼の高制電ウェア。
高制電素材「スパークガード」・・・制電性繊維が静電気を空気中に追放。着脱時のパチパチ音、まとわりつき、ホコリの付着などの不快感を解消します。  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
バーバリー  
●色: 
ベージュ  
●サイズ: 
LL  
●タイプ: 
名入れ無し  
●混率(%): 
ポリエステル:65、綿:35  
●胸廻(cm): 
116  
●肩幅(cm): 
47  
●袖丈(cm): 
60  
●着丈(cm): 
74  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34