コーコス信岡

※代表画像です
- ●特長:
- 静電気トラブルを防ぐ、信頼の高制電ウェア。
高制電素材「スパークガード」・・・制電性繊維が静電気を空気中に追放。着脱時のパチパチ音、まとわりつき、ホコリの付着などの不快感を解消します。
- ●注意:
- ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●材質:
- バーバリー
- ●色:
- ペールブルー
- ●サイズ:
- L
- ●タイプ:
- 名入れ無し
- ●混率(%):
- ポリエステル:65、綿:35
- ●胸廻(cm):
- 110
- ●肩幅(cm):
- 45
- ●袖丈(cm):
- 58
- ●着丈(cm):
- 71