間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
SK-11

エアータンク

注文コード
05837273
品番
AST-22
内容量
1台
参考基準価格
オープン
9月28日より値下げいたしました。
単価(税別)
¥9,656

 

●付属品: 
取り出し圧力計、取り出し調整器  
●材質: 
(取っ手)ABS樹脂  
●最高使用圧力: 
10気圧  
●本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
560×240×360  
●空気取出口: 
(A)タンク直結 1/4ワンタッチカプラ /メス (B)圧力調整後 1/4ワンタッチカプラ /メス  
●乾燥質量(kg): 
11  
●エアータンク容量(L): 
22  
●空気取入口: 
1/4クイックカプラ/オス  
●RED BOOKVol3ページ: 
850  
●総合カタログVol13ページ: 
225  
●RED BOOKVol4ページ: 
1050  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34