間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
NEC

ライフライン 40W形

 
出荷目安:2日 別送品 返品不可 地域運賃 
2日以内出荷とは
注文コード
05838375
メーカー品番
FL40SSD/37-4P
内容量
1箱(4本入)
参考基準価格
¥2,080
単価(税別)
¥1,200

 

●特長: 
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
省電力形は管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4〜5%節電できます。
多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。
昼光色(D)は、少し青みがかった光色で、涼しげな雰囲気を演出するランプです。(一般事務所、工場、看板など)  

●用途: 
一般照明用(一般事務所、工場、看板など)  

●種別: 
40W省エネ形  
●色: 
昼光色  
●種類: 
直管蛍光灯  
●電流(A): 
0.410  
●管径(Φmm): 
28  
●点灯形: 
グロースタート形  
●全光束(Lm): 
2700  
●定格ランプ電力(W): 
37  
●管長(mm): 
1198  
●定格平均寿命(時間): 
12000  
●RED BOOKVol3ページ: 
1181  
●総合カタログVol13ページ: 
305  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,000
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

その他関連商品

02443813
グロースタータ

NEC

FG-4P

1箱(25個入)

¥2,150

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

一般照明用電球<ソフトシリカ>15%省電力形

日立ライティング

商品点数:3

¥72〜

グロースタータ

NEC

商品点数:3

¥120〜

セロハンテープ

MonotaRO

商品点数:7

¥205〜

簡易フェイスマスク

MonotaRO

商品点数:1

¥290

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 製造ラインの照明 検査場照明
明るく見やすい
株式会社石川製作所 様(愛知県) [2008-06-11]

満足度:
用途: 作業場の照明
安いので買ってみました。
当方の作業場では、以前使用していた物より暗く、
明かりの震えが強いと感じました。
平間販売 様(千葉県) [2008-02-13]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見ありがとうございます。
明るさにつきましては、メーカーに因りまして製品仕様が異なる為、単純には比較出来ません。震えにつきましては、程度問題だと思いますので、余りに気になるようでしたら、お手数ですが再度、お申し付け頂けましたら幸いです。


用途: 会社全体の照明
安くて便利。ケースで購入出来るので買いやすい。
株式会社ニューロータリー 様(大阪府) [2007-01-19]

用途: 組立工程
他のネット販売よりは確実に安いです。また持って帰ることを考えると格安値段の量販店に勝るとおもいます。
有限会社みのり 様(茨城県) [2006-11-22]

用途: 店舗内の照明
通常、使用済みの蛍光管を、新品と交換後、新品の入っていた筒状の包装紙の入れるのですが、
処分するときに「どれが新品か、どれが使用済みなのか」が見分けがつきいくくなってしまいます。
ゴミの日に、使用済みに混ざって間違って新品を出してしまった事も・・・
勿論、当社側の注意ミスと言われればそれまでですが・・・
何か、簡単に「使用済み・未使用」の見分けの付き易いシステムがあれば、と考えてしまいます。
有限会社バズプロダクト 様(神奈川県) [2006-09-26]


キャンペーン一覧