タイホーコーザイ
- ●特長:
- 二硫化モリブデンが配合されているため、全てのブレーキ関連部品に対応できます。
優れた潤滑性、耐熱性を発揮し、シリンダーとラバーの機密を保ちます。
ゴムやプラスチック部品を侵さず金属部品を防錆します。
- ●用途:
- ホイールシリンダーのピストン及びカップ。
ホイールアジャスター、アンカーピン
バックプレートとブレーキシューのあたり部
ブレーキマスターシリンダーやクラッチマスターシリンダーのピストン及びカップ。
- ●成分:
- 二硫化モリブデン
特殊石鹸グリース
ポリエーテル系合成油
アルコール類
LPG
第一石油類120ml 危険等級U
- ●使用温度範囲(℃):
- -20〜200
- ●危険等級:
- 危険等級U
- ●危険物の種別:
- 第四類
- ●危険物の品名:
- 第一石油類
- ●危険物の含有量:
- 120ml
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 410