間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日立工機

電気ディスクグラインダ

 
注文コード
05839364
品番
PDA-100H
内容量
1台
参考基準価格
¥14,900
単価(税別)
¥10,000

 

●特長: 
スピンドルロック付
サイドハンドル両側取付可
集塵機取付可
クラス最強1160Wモーター
高耐久性モーター搭載。
重研削に適した新レジノイドフレキシブルトイシ採用。  

●付属品: 
レジノイドフレキシブルトイシ(♯36)
スパナ  

●全長(mm): 
280  
●質量(kg): 
1.9  
●高さ(mm): 
60  
●電流(A): 
8.0  
●電源(V): 
単相100  
●消費電力(W): 
760  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
12000  
●最大出力(W): 
1160  
●砥石寸法(mm): 
外径100×厚さ5×穴径15  
●コード: 
3心・2.5m  
●胴径(Φmm): 
64×61  
●砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm): 
10(1.5)×10  
●カーボンブラシ番号(下二桁): 
21  
●総合カタログVol13ページ: 
98  
●RED BOOKVol4ページ: 
550  

その他関連商品

研磨ディスク(アランダム)

MonotaRO

商品点数:10

¥930

02301031
スーパーグリーンシグマ

ニューレジストン

-

1箱(25枚)

36(100×5×15)

¥4,340

05833642
グラインダー用カーボン

日立工機

No.21

1箱(2個入)

¥360

06863035
サイドハンドル

日立工機

954021

1個

¥144

07653134
ホイルワッシャ

日立工機

No.310695

1個

¥600

09681831
ガイドベース組

日立工機

302098

1セット

¥1,170

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ドリルチャックハンドル

ユキワ精工

商品点数:8

¥607〜

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥78〜

ポリエステルスリング

MonotaRO

商品点数:18

¥1,050〜

モンキースパナ

MAXPOWER

商品点数:5

¥635〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34