間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

研磨布ディスク アランダム

  
注文コード
05842426
品番
GRD10015-A
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥198¥188
特価

 

●特長: 
砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5〜6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
安全性に優れています。  

●用途: 
バリ取り
サビ、塗料落とし
キズ取り
スパッタ取り
ステンレス、鉄の研削研磨  

●仕様: 
砥粒のアルミナは鉄、ステンレスに有効で、仕上がりが美しく用途範囲が広い。  
●適合: 
グラインダー  
●粒度: 
120  
●砥材: 
アランダム(酸化アルミニウム)  
●研磨材の構造: 
サンドペーパー  
●適合ツール: 
ディスクグラインダー 15mm径  
●穴径(Φmm): 
15  
●最高使用回転数(min-1[r.p.m]): 
13600  
●外径(Φmm): 
100  
●羽根枚数: 
72  
●RED BOOKVol3ページ: 
209  
●総合カタログVol13ページ: 
33  
●RED BOOKVol4ページ: 
184  

その他関連商品

研磨ディスク(アランダム)

MonotaRO

商品点数:5

¥120

09256335
電気ディスクグラインダ

日立工機

G10SH4

1台

¥9,300

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥270

トリュウム入りタングステン電極棒

MonotaRO

商品点数:4

¥1,900〜

ポイントタップ(TiNコーティング)

オーエスジー(OSG)

商品点数:6

¥1,224〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 溶接後の仕上げ
価格的にあまり期待していなかたが、使ってみてビックリ!タッチは滑らかで切削程度も良好。この価格でこの使い勝手ならこれからも使いたい。
三井工業所 様(埼玉県) [2008-08-18]

満足度:
用途: 金属加工品の研磨に使用、研磨後焼き付け塗装に出す商品に使用
値段の割にはしっかりとしていて、耐久性も普通で使いやすい
焼きつけ塗装会社でも、仕上がりが良いと言っていた。
アロウライフ企画 様(千葉県) [2008-06-18]

満足度:
用途: 溶接後の仕上げなどに使用しています。
従来使用していた物は少し使用しないとキレが悪いがモノタロウディスクは最初からキレも良くコストも抑えられるので良いです。
山田医科器械製作所有限会社 様(京都府) [2007-10-23]

用途: ステンレス、チタンの研磨
この値段でこの品質ならこれからも愛用させて頂きます。 
田口製作所 様(千葉県) [2007-03-10]

用途: 研磨
価格が安いのがいいです。 
新光設備工業株式会社 様(大阪府) [2006-12-02]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34