間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト               お問い合わせ
マイページクイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド

(株)MonotaROとは

お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
セメダイン

セメダイン8000 シリコーンシーラント

注文コード
05842785
品番
8000C
内容量
1本(330mL)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥325

 

●特長: 
耐候性・耐熱性・耐寒性に優れ、太陽光線・オゾン・風雪・海水・温度変化に対し、きわめて安定しています。  

●用途: 
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地などのシール絶縁シール・ケーブル等の端末処理車両、船舶、冷凍庫等の目地シールガス管や下水道間の継ぎ目、エンジン各部のシールガラス水槽や池の目地シール、一般家庭での各種すきまのシール  

●注意: 
※防カビ剤は含まれておりません。  

●硬さ: 
25(Hs)  
●液色: 
クリア  
●脆化温度(℃): 
-45  
●伸び(%): 
500  
●耐熱温度(℃): 
150  
●密度: 
1.02  
●引張強度(kgf/cm): 
16  
●引裂強度(kgf/cm): 
4  
●押出し可能温度(℃): 
-15〜+50  
●RED BOOK Vol.5_工具・生産加工用品編ページ: 
430  
●RED BOOK Vol.5_自動車・トラック用品編ページ: 
39  
●RED BOOK Vol.5_工事用品編ページ: 
292  

その他関連商品

05604365
コーキングガン シルバー

ノーブランド

KS-106

1本

¥230

05692951
セメダイン8000 シリコーンシーラント

セメダイン

セメダイン8000アンバー

1箱(330mL×10本)

¥3,730

05693152
セメダイン8000 シリコーンシーラント

セメダイン

セメダイン8000ブラック

1箱(330mL×10本)

¥3,730

09681847
シリコーン替えノズルN3

セメダイン

XA-596

1セット(3本)

¥138

09681856
マガリノズルエルボ

セメダイン

XA-179

1本

¥265

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

アルカリ乾電池

日立マクセル

商品点数:1

¥400

金の卵

レヂトン

商品点数:7

¥1,580〜

クレ5-56

呉工業(クレ)

商品点数:3

¥328〜

スーパーカット養生用テープ #680

リンレイテープ

商品点数:2

¥220〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: decoグッズ
カラーがもう少しあると助かります!!
(ピンク・チョコレート薄・・など)
[2010-02-09]
MonotaRO MonotaROからの回答:
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

満足度:
用途: スキット缶の補修
乾きも早く使いやすい
株式会社椿本鋳工 様(埼玉県) [2009-11-05]

満足度:
用途: 小物入れをデコレーションするためのホイップクリームを作りました♪
本来の用途とは全然違うかな(^-^;
ちょうど良い硬さでした。ホイップの角もしっかり立ちましたし型崩れもしません。
手や器具についた後どうやって落とせばいいのかだけ困った…
でもここがいちばん安くて発送も早い。満足です。
[2008-06-23]

満足度:
用途: 造形物など
垂れも無く使いやすい。同価格でもう少し硬いのが有ると尚良い
岩崎総合研究所 様(岐阜県) [2008-02-04]

満足度:
用途: 配管時の水漏れ対策
使い勝手、色など、使用上、全く問題ありません。
株式会社UNIX 様(滋賀県) [2007-10-19]


はじめてのお客様へ




最近見た商品
セメダイン8000 シリコーンシーラント セメダイン8000 シリコーンシーラント
セメダイン


キャンペーン


モバイル
チャットサポート

表示価格はすべて税別価格です。