間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
岩崎電気

屋外投光用アイランプ

※代表画像です
注文コード
05845691
メーカー品番
RF100V270WH
内容量
1個
参考基準価格
¥1,500
単価(税別)
¥1,070

 

●種別: 
300W散光形  
●全長(mm): 
211  
●種類: 
レフ電球  
●電圧(V): 
100  
●口金: 
E39  
●全光束(Lm): 
3650  
●ビームの開き(°): 
45  
●定格寿命(時間): 
2000  
●定格ランプ電力(W): 
270  
●ビーム光束(Lm): 
1550  
●ガラス球形式: 
R135  
●軸光度(cd): 
4000  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665

シリカ電球

National

商品点数:3

¥118〜

安全メガネ

MonotaRO

商品点数:1

¥298

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:19

¥76〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 工場の照明だけでは、職場的に暗いところがあるので、その部分をこの照明で明るくしています
良品です。
株式会社島田鉄工所 様(埼玉県) [2006-07-06]


キャンペーン一覧