風量(m3/min)125:50Hz
140:60Hz
最大風速(m/min)(50/60Hz)273:50Hz
304:60Hz
用途工場内の換気、粉塵の排除、機械の冷却、家畜舎内の換気、乾燥、集会場や倉庫などの換気等質量(kg)7.7周波数(Hz)50/60電圧(V)100コード長さ(m)2.3消費電力(W)(50/60Hz)122/148首振角度(°)90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×1200×1250ファン径(cm)45全高(cm)125~138商品状態※理由ありです:在庫処分品です。