工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
塗装・養生用品
>
刷毛(ハケ)
>
万能用刷毛(多用途刷毛)
>
万能用刷毛(多用途刷毛)・筋違
大塚刷毛製造
万能刷毛
注文コード
05858264
品番
-
内容量
1本
参考基準価格
¥1,050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
●特長:
あらゆる塗材・幅広い用途に使える便利で手軽な万能タイプです。
特に高粘度の塗料には最適です。
●用途:
万能用・防水・高粘度塗料
●型式:
筋違
●寸法(mm):
50
●色:
白毛
●毛:
白
●毛丈(mm):
50
●毛材:
豚毛
●玉厚(mm):
19
●主な毛種類:
豚毛
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
万能刷毛
大塚刷毛製造
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF