間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
大塚刷毛製造

万能刷毛

※代表画像です
取扱い終了 
注文コード
05858273
メーカー品番
-
内容量
1本
参考基準価格
¥1,200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
あらゆる塗材・幅広い用途に使える便利で手軽な万能タイプです。
特に高粘度の塗料には最適です。  

●用途: 
万能用・防水・高粘度塗料  

●型式: 
筋違  
●寸法(mm): 
70  
●色: 
白毛  
●毛: 
白  
●毛丈(mm): 
50  
●毛材: 
豚毛  
●玉厚(mm): 
19  
●主な毛種類: 
豚毛  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧