間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト   自動車・トラック整備お問い合わせ
 
 

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド
お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
イーグル・クランプ

電池式ポータブルホイスト プチホイスト

※代表画像です
注文コード
05863706
品番
BBC(6m×200kg)
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥248,640

 

●特長: 
電源や動力のない場所に最適!!
過巻防止装置内蔵で、渦巻きした場合にはモーターが空回りしするクラッチを内蔵。
操作ケーブルは簡単接続。プラグを差し込むだけで簡単に接続できます。
分離式なので持ち運びや収納に便利です。
スライド式バッテリー採用。接触性がよく 対衝撃性にも優れています。
安心の二重ブレーキ。メカニカルブレーキと発電制御の二重制動で確実に停止。バッテリー切れの時でも ブレーキは作動し降下を防ぎます。
昇降スピードは無段変速で、作業や荷物により変速できます。破損しやすい物を降ろす時や 正確な位置決めが必要なときに便利です。  

●用途: 
電気工事、ガス工事、水道工事、空調工事等の器具据え付けに。
建築業者の資材の搬入作業等、簡易クレーンとして。
土木工事に。
修理品、点検品の取り外し、取付作業に。
農家での農作物や農機具の積み込み、積み下ろしや、倉庫作業に。
林業での材木や、作業機具の積み込み、積み下ろしに。
出張作業に。
電源や動力の無い所で、200kg以下の負荷の巻上げ、巻下げ作業に。
アウトドアーや、レジャーの必需品として愛車に1台  

●付属品: 
充電器(1個)
バッテリーパック(2個)  

●注意: 
※使用条件を確認して正しくお使いください。次の条件での設置や、ご使用は大変危険ですので避けてください。

-10℃以下の低温、40℃以上の高温、90%以上の高湿の場所
酸や塩分の多い場所
野ざらし状態等、直接風雨や雪のかかる場所
有機溶剤や爆発性ガス、粉塵等のある場所
一般粉塵の多い場所  

●その他: 
負荷時間率は10分周期で表しており 負荷時間率40%とは4分間使用し 6分休止すると温度上昇が許容を超えないという意味です。
使用時間の目安は、1充電当たりで等価荷重(63%荷重)、標準付属品の2.0Ahバッテリーパックで作業した場合の時間です。  

●質量(kg): 
10.0(重量は巻上本体と 操作ケーブル付スイッチ及びバッテリーパックも含まれた重量を表示しています。巻上本体は7kgです。)  
●チェーンピッチ(mm): 
12  
●揚程(m): 
6  
●ケーブル長(m): 
5.5  
●基本使用荷重(kg): 
200  
●定格出力(W): 
180  
●使用時間(分): 
約12  
●チェーン径(Φmm): 
4  
●反復定格負荷時間率(%): 
ED40  
●フック間最短距離(mm): 
330  
●定格時間(分): 
15(モーター定格は15分です。連続運転は15分以内としてください。)  
●最大始動頻度(回/時): 
240  
●昇降速度(m/分): 
0〜5  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34

はじめてのお客様へ



最近見た商品
電池式ポータブルホイスト プチホイスト 電池式ポータブルホイスト プチホイスト
イーグル・クランプ

キャンペーン一覧 今日の特売 曜日別特売 ワケありビックリ価格 エコ企画
クーポンプレゼント