間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アルトコーポレーション

BF-506 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用)

※代表画像です
 
取扱い終了 
注文コード
05865097
品番
BF-506
内容量
1本
参考基準価格
¥4,300
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。


●特長: 
シワになりにくく、丸洗いOK!
東レ国内素材使用
優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続く。
ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。  

●仕様: 
帯電防止素材
丸洗いOK  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
オーウィッシュ(東レ)  
●色: 
アースグリーン  
●タイプ: 
裾上げ無し  
●混率(%): 
ポリエステル:80、綿:20  
●股下(cm): 
78  
●ウエスト(cm): 
82  
●対応シーズン: 
春夏  
●RED BOOKVol3ページ: 
511  
●RED BOOKVol4ページ: 
637  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

BF-501 ボディファイン 年間長袖シャツ (男女兼用)

アルトコーポレーション

商品点数:54

¥2,820

BF-516 ボディファイン ツータックワークパンツ(秋冬用)

アルトコーポレーション

商品点数:84

¥2,370

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34