間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アルトコーポレーション

BF-516 ボディファイン ツータックワークパンツ(秋冬用)

出荷目安:7日 別送品 
7日以内出荷とは
注文コード
05865815
メーカー品番
BF-516
内容量
1本
参考基準価格
¥4,300
通常価格単価(税別)
¥2,370¥2,252
特価

 

●特長: 
ハードな状況でも打たれ強くタフ
シワになりにくい
ソフト感のある裏綿シリーズ  

●仕様: 
帯電防止素材使用、丸洗いOK  
●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)  
●色: 
ネイビー  
●タイプ: 
裾上げ無し  
●混率(%): 
ポリエステル90、綿10  
●股下(cm): 
78  
●ウエスト(cm): 
88  
●対応シーズン: 
秋冬  
●RED BOOKVol3ページ: 
503  

専用部品(オプション)

07072624
☆BF-516 ボディファイン ツータックワークパンツ(秋冬用)(裾上げ)

アルトコーポレーション

BF-516

1本

ネイビー/88

¥2,370

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ALGRID セーフティスニーカー

コーコス信岡

商品点数:28

¥1,980

名入れ 作業服専用ししゅう代

ノーブランド

商品点数:1

¥250

518-2 パンツ (春夏用)

アタックベース

商品点数:52

¥1,500

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧