間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アルトコーポレーション

BF-516 ボディファイン ツータックワークパンツ(秋冬用)

注文コード
05865937
品番
BF-516
内容量
1本
参考基準価格
¥4,300
通常価格単価(税別)
¥2,370¥2,252
特価

 

●特長: 
ハードな状況でも打たれ強くタフ
シワになりにくい
ソフト感のある裏綿シリーズ  

●仕様: 
帯電防止素材使用、丸洗いOK  
●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)  
●色: 
アースグリーン  
●タイプ: 
裾上げ無し  
●混率(%): 
ポリエステル90、綿10  
●股下(cm): 
78  
●ウエスト(cm): 
82  
●対応シーズン: 
秋冬  
●RED BOOKVol3ページ: 
503  
●RED BOOKVol4ページ: 
615  

専用部品(オプション)

07072326
☆BF-516 ボディファイン ツータックワークパンツ(秋冬用)(裾上げ)

アルトコーポレーション

BF-516

1本

アースグリーン/82

¥2,370

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

BF-518 ボディファイン 女性用パンツ(秋冬用)

アルトコーポレーション

商品点数:42

¥2,370

長袖ポロシャツ

アタックベース

商品点数:60

¥1,030

☆BF-501 ボディファイン 年間長袖シャツ(男女兼用)(名入れ)

アルトコーポレーション

商品点数:54

¥2,820

ALGRID セーフティスニーカー

コーコス信岡

商品点数:28

¥1,980

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34