間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アルトコーポレーション

半袖ポロシャツ

※代表画像です
 
注文コード
05867687
品番
2004
内容量
1枚
参考基準価格
¥4,200
通常価格単価(税別)
¥2,467¥2,344
特価

 

●特長: 
肌触りよく、吸湿性・吸汗性にも富んでいます。洗濯による縮みが少なく、形態安定性に富んでいます。
綿のよさを保ちながらポリエステルで補強しており大変丈夫です。  

●仕様: 
胸ポケット付き
吸湿性・吸汗性、形態安定性
高級本前立仕様
脇スリット入り  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
表鹿の子(東レ JOBBY)  
●色: 
サックス  
●サイズ: 
M  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
108  
●混率(%): 
ポリエステル:45、綿:55  
●肩幅(cm): 
50  
●袖丈(cm): 
24  
●着丈(cm): 
71  

専用部品(オプション)

07246574
☆半袖ポロシャツ(名入れ)

アルトコーポレーション

2004

1枚

サックス/M

¥2,467

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

BF-506 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用)

アルトコーポレーション

商品点数:84

¥2,120

BF-507 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(春夏用)

アルトコーポレーション

商品点数:84

¥2,370

キスター 長袖ポロシャツ

コーコス信岡

商品点数:56

¥2,200

半袖Tシャツ

アルトコーポレーション

商品点数:60

¥1,020

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34