工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業服
>
☆ツナギ・カバーオール
>
☆カバーオール
>
☆アルト
>
カバーオール
アルトコーポレーション
カバーオール
※代表画像です
7日以内出荷とは
注文コード
05868003
品番
C-1800
内容量
1着
参考基準価格
¥6,300
通常価格
単価(税別)
¥3,000
¥2,850
数量:
●特長:
ウエスト脇ゴム
前ファスナー
●注意:
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
●材質:
カツラギ
●色:
ホワイト
●サイズ:
EL
●胸囲(cm):
128
●混率(%):
綿100
●股下(cm):
80
●肩幅(cm):
54
●総丈(cm):
169
●対応シーズン:
オールシーズン
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
カバーオール
アルトコーポレーション
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF