間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アルトコーポレーション

カバーオール

※代表画像です
 
注文コード
05868037
品番
C-1800
内容量
1着
参考基準価格
¥6,300
通常価格単価(税別)
¥3,000¥2,850
特価

 

●特長: 
ウエスト脇ゴム
前ファスナー  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
カツラギ  
●色: 
ブルー  
●サイズ: 
M  
●胸囲(cm): 
110  
●混率(%): 
綿100  
●股下(cm): 
78  
●肩幅(cm): 
48  
●総丈(cm): 
155  
●対応シーズン: 
オールシーズン  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34