神馬本店
- ●関連商品MonotaRO#:
- スカート
- ●特長:
- 素材バルコッティは繊維の真ん中に空いている穴に暖かな空気を閉じ込めるので、保温性バツグンで、しかも驚くほど軽やか。
アクセントカラーでカギ形にあしらったポケットデザインがポイント。
バックベルト付
家庭洗濯可
- ●注意:
- ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●材質:
- バルコッティヘリンボン(ポリエステル100%)
- ●色:
- エンジ
- ●サイズ:
- 9号
- ●肩幅(cm):
- 33
- ●着丈(cm):
- 48
- ●バスト(cm):
- 88