工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業服
>
事務服・オフィスウェア
>
エコストライプ
神馬本店
エコ ストライプ ベスト
5日以内出荷とは
注文コード
05868247
品番
E1012
内容量
1着
参考基準価格
¥9,500
通常価格
単価(税別)
¥7,435
¥7,063
数量:
●関連商品MonotaRO#:
スカート
●特長:
スタイリッシュなストライプに4つのボタンで縦のラインを強調。スリムなイメージに。家庭洗濯可
●注意:
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
●材質:
再生ポリエステル60% ポリエステル35% キュプラ5%
●色:
ネイビー
●サイズ:
9号
●肩幅(cm):
33
●着丈(cm):
48
●バスト(cm):
88
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
エコ ストライプ ベスト
神馬本店
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF